DCM 100-050-15.87A-5D Vrtací těleso s vyměnitelnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3200538
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200538
EAN/GTIN 7291075102031
Číslo výrobcu 3200538
Číslo L L24040 255

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,394″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 4,41″, použitelná délka (LU) 1,96″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.394″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.409″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.394″
  • Desetinný ekvivalent: 0.394″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 2.448″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 100-SG
  • Celková délka (OAL): 4.41″
  • Délka špicky britu(PL): 0.072″
  • Délka upínace (LPR): 2.52″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.96″

Vhodné výrobky

Vložky