Sústružnícky držiak ľavé 63/16HP

Č. pol.: 320051 63/16HP
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Upínač HSK-T
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 80 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 45 mm
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1604..
Náhradný diel S07
Druh stopky Kužeľová dutá stopka
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320051 63/16HP
EAN/GTIN 2050002004733
Číslo výrobcu HA6.KVF.LPA.070-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka