Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,63″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 16,0, Celková délka (OAL) 5,98″, použitelná délka (LU) 3,15″
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.98″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.63″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.63″
- Desetinný ekvivalent: 0.63″
- Prumer príruby (DF): 0.98″
- Funkcní délka (LF): 3.895″
- Kód velikosti lužka (SSC): 16.0
- Skupina délek: 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 160-SG
- Celková délka (OAL): 5.98″
- Délka špicky britu(PL): 0.115″
- Délka upínace (LPR): 4.01″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.97″
- Použitelná délka (LU): 3.15″