DCM 150-045-20A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3200447
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200447
EAN/GTIN 7291075101201
Číslo výrobcu 3200447
Číslo L L24040 1035

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezu (DC) 15 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, celková délka (OAL) 115,7 mm, efektivní délka (LU) 45 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 62.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 150-SG
  • Celková délka (OAL) 115.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.73 mm
  • Délka upínace (LPR) 65.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 45 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka