Sústružnícky držiak ľavé, HSK-T, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 40/11HPmm

Č. pol.: 320041 40/11HP
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 11
upínač HSK-T
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 50 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 27 mm
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Náhradný diel S05
Celková dĺžka 75 mm
Druh stopky Kužeľová dutá stopka
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320041 40/11HP
EAN/GTIN 2050002039674
Číslo výrobcu HA4.KDB.LHA.055-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.