{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 63 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 | |
Upínač | HSK-T | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 80 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606.. | |
Náhradný diel | P02 | |
Druh stopky | Kužeľová dutá stopka | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320016 63/16HP | |
EAN/GTIN | 2050001771889 | |
Číslo výrobcu | HA6.PCE.LLA.070HP |