{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 63 mm | |
upínač | HSK-T | |
Druh použitia | pravé | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 80 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. | |
Náhradný diel | S01 | |
Druh stopky | Kužeľová dutá stopka | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320010 63/12HP | |
EAN/GTIN | 2050002004665 | |
Číslo výrobcu | HA6.KCC.RLA.070-HP |