Rýchlobežné vreteno, Typ: TB90

Č. pol.: 319991 TB90
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 16 mm
Vonkajší ⌀ D1 25,5 mm
Dĺžka stopky L1 13,5 mm
L2 40 mm
L3 70 mm
⌀ D2 25 mm
Druh produktu Rýchlobežné vreteno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319991 TB90
EAN/GTIN 4045197911476
Číslo výrobcu 106783
Výrobca WTO GmbH, Neuer Hohdammweg 1, 77797 OHLSBACH, Deutschland, www.wto-tools.com

Popis

Prevedenie:

Chladivom (10 – 60 barov) poháňané rýchlobežné vreteno, otáčky do 75 000 ot./min.

Použitie:

Zvýšený posuv a rezná rýchlosť, najmä pri nástrojoch s malým priemerom (⌀ stopky 3 – 6 mm). Použitie na vŕtanie, odihlovanie, gravírovanie, obmedzené použitie na frézovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka