Poháňaný nástroj radiálny, štandardný pin 30-25-LIK

Č. pol.: 319987 30-25-LIK
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upínač ER25
    Veľkosť VDI 30
    Upnutie nástroja ER25
    l1 134 mm
    b1 84 mm
    b2 50 mm
    h1 68 mm
    x 100 mm
    Chladenie interné
    Druh produktu Poháňaný nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 319987 30-25-LIK
    EAN/GTIN 4067263265924
    Číslo výrobcu 319987 30-25-LIK

    Popis

    Prevedenie:

    Pre použitie na všetkých sústruhoch CNC DMG Gildemeister CTX s revolverom Sauter. Spojka pohonu DIN 5480. Upínanie nástrojov v AGW pomocou klieští ER s vonkajšou maticou alebo rýchloupínacieho systému VARIA VX pod licenciou EWS. Vonkajšie chladenie prostredníctvom inovatívneho riadenia chladiacej kvapaliny, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8 000 min-1.
    Použitie na hviezdicovom revolveri. Ľavé vyhotovenie, t. j. Obrábanie v smere hlavného vretena. Prevod 1:1. Vyhotovenie s vnútorným chladením (interným) do max. 70 barov.
    Verzia IK – S keramickou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, plne suchý chod.
    Štandardná zarovnávacia lišta (Pin).

    Výhoda:

    • Dizajn optimalizovaný z hľadiska hmotnosti a geometrie.
    • Spoľahlivosť procesov vďaka vysokokvalitným komponentom, dlhá životnosť.
    • Prenos vysokých krútiacich momentov.
    • 100 % kontrola – každá AGW sa podrobí zábehovému programu.
    • Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.

    Použitie:

    Čo najviac obrábacích krokov v jednom upínacom úkone. V prípade nedostatku miesta (voľných miest na upnutie) v revolveri.

    Vhodné pro:

    DMG Gildemeister CTX. Čiastočne Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.

    Rozsah dodávky:

    AGW pre upínacie kliešte: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrát. upínacieho kľúča.

    Zvláštní příslušenství:

    Vhodné vložky Varia VX č. 319802 - 319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761 - 319781, upínacia klieštiny ER č. 308941 - 309878, upínací kľúč ER č. 309680 - 309745. Momentový kľúč č. 211750, veľkosť 5,7.

    Poznámka:

    • Iné typy pohonu (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Nástroje IK (vnútorné chladenie) môžu byť spustené na sucho, filtrácia chladiacej kvapaliny < 50 µm.
    • Odporúčanie: vyhotovenie VARIA VX ovládať uťahovacím nástrojom (max. 6 Nm).
    • Pri ťažkých frézovacích prácach sa na vyžiadanie odporúča variant s kužeľovým valčekovým ložiskom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka