Brusný kotouč na otvory 30x10x10 mm 1A1 11D91C75B52AL

Č. pol.: 319980
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319980
EAN/GTIN 9003173199800
Číslo výrobcu 319980
Číslo L L50140 1156

Popis

Popis:

Ve srovnání s keramickými běžnými bruskami se diamantové nástroje vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysoký stupeň přesnosti rozměrů. S tímto nástrojem s lepenou pryskyřicí zpracujete především karbid a průmyslovou keramiku.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost zrna: 91
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 10 - 3
  • Rozměr (D x D x H x H): 30 x 10 x 10 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Vhodnost materiálu: Tvrdokov, keramika

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Zvýšený výkon broušení
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z karbidu a průmyslové keramiky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka