Poháňaný nástroj axiálny 30-ER25

Č. pol.: 319962 30-ER25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ER25
Veľkosť VDI 30
Upnutie nástroja ER25
b1 68 mm
x 93,5 mm
x2 35 mm
Chladenie externé
maximálny tlak 70 bar
Druh produktu Poháňaný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319962 30-ER25
EAN/GTIN 4067263239819
Číslo výrobcu 319962 30-ER25

Popis

Prevedenie:

Pre použitie na všetkých sústruhoch CNC DMG Gildemeister CTX s revolverom Sauter. Spojka pohonu DIN 5480. Upínanie nástrojov v AGW pomocou klieští ER s vonkajšou maticou alebo rýchloupínacieho systému VARIA VX pod licenciou EWS. Vonkajšie chladenie prostredníctvom inovatívneho riadenia chladiacej kvapaliny, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8 000 min-1.
Verzia IK – S keramickou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, plne suchý chod.
Vyhotovenie IM – s vnútornou upínacou maticou.
Na použitie na kotúčových aj hviezdicových revolveroch. Prevod 1:1. Vyhotovenie s vnútorným chladením (interným) do max. 70 barov.

Výhoda:

  • Dizajn optimalizovaný z hľadiska hmotnosti a geometrie.
  • Spoľahlivosť procesov vďaka vysokokvalitným komponentom, dlhá životnosť.
  • Prenos vysokých krútiacich momentov.
  • 100 % kontrola – každá AGW sa podrobí zábehovému programu.
  • Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.

Použitie:

Čo najviac obrábacích krokov v jednom upínacom úkone. V prípade nedostatku miesta (voľných miest na upnutie) v revolveri.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Čiastočne Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pre upínacie kliešte: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrát. upínacieho kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 - 319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761 - 319781, upínacia klieštiny ER č. 308941 - 309878, upínací kľúč ER č. 309680 - 309745. Momentový kľúč č. 211750, veľkosť 5,7.

Poznámka:

  • Iné typy pohonu (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Nástroje IK (vnútorné chladenie) môžu byť spustené na sucho, filtrácia chladiacej kvapaliny < 50 µm.
  • Odporúčanie: vyhotovenie VARIA VX ovládať uťahovacím nástrojom (max. 6 Nm).
  • Pri ťažkých frézovacích prácach sa na vyžiadanie odporúča variant s kužeľovým valčekovým ložiskom.