Prevedenie:
Verzia IKD – S keramickou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, plne suchý chod.
Pre použitie na všetkých CNC sústruhoch DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Spojka pohonu DIN 5480. Upínanie nástrojov v AGW cez ER upínaciu klieštinu s vonkajšou maticou alebo rýchlovýmenným systémom VARIA VX s licenciou EWS. Externé vonkajšie chladenie cez rúru KM, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8000 ot./min-1.
Použitie na hviezdicovej revolverovej hlave. Ľavé vyhotovenie, t. j. obrábanie v smere hlavného vretena. Prevod 1:1. Verzia s vnútorným chladením (vnútorným) max 70 bar.
Lišta OT.
Výhoda:
- Dizajn optimalizovaný pre hmotnosť a geometriu.
- Spoľahlivosť procesu vďaka vysokokvalitným komponentom, trvanlivosť.
- Prenos vysokých krútiacich momentov.
- 100 % kontrola – každý AGW je podrobený zábehovému programu.
- Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.
Použitie:
Čo najviac krokov obrábania v jednom upnutí. Ak je nedostatok miesta (dostupné upínacie priestory) v revolverovej hlave.
Vhodné pro:
DMG Gildemeister CTX. Niektoré Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.
Rozsah dodávky:
AGW pre upínaciu klieštinu: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrátane kľúča.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
- Iné typy pohonov (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie: www.hoffmann.ews-tools.com
- Nástroje IK (vnútorné chladenie) bez chodu nasucho so štandardným tesnením, filtrovanie chladiacej kvapaliny < 50 µm.
- Odporúčanie: Verziu VARIA VX ovládajte momentovým nástrojom (max. 6 Nm).
- Pre ťažké frézovacie práce sa na požiadanie odporúča variant s kuželíkovým ložiskom.