T490 FLN D160-12-40-16 Čelní 90° frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými 16 mm dlouhými břity

Č. pol.: 3199297
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3199297
    EAN/GTIN 7291075257489
    Číslo výrobcu 3199297
    Číslo L L23980 770

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných hran (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 160 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 12
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 105 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka