Vyrovnávací kyvadlový držiak ER valcový 20-16

Č. pol.: 319780 20-16
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 16
⌀ stopky d 20 mm
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 44 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Vyrovnanie radiálne 1 mm
vhodné pre veľkosť ER 16
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319780 20-16
EAN/GTIN 4062406276690
Číslo výrobcu 319780 20-16

Popis

Prevedenie:

Vyrovnávací držiak s adaptáciou upínacích klieštin ER. Nastaviteľné radiálne a uhlové vyrovnanie. S vnútorným chladením.

Použitie:

Optimálne pri nesúososti medzi obrobkom a nástrojom, napr. pri vystružovaní alebo rezaní závitov (bez kompenzácie ťahu/stlačenia). Primárne sa používajú na sústruhoch, ale sú vhodné aj pre frézovacie stroje.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka