Rýchlovýmenný adaptér, Weldon pre vnútorný priemer ER 25 8

Č. pol.: 319763 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ napnutia Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3
Vonkajší ⌀ D 41 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 32,4 mm
Druh produktu Rýchlovýmenný adaptér

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319763 8
EAN/GTIN 4062406328771
Číslo výrobcu 319763 8

Popis

Prevedenie:

  • Dvojdielne vyhotovenie skladajúce sa zo základného telesa a presnej upínacej matice.
  • Z nástrojovej ocele vysokej kvality. Všetky funkčné plochy sú tvrdené a opracované.

Výhoda:

Extrémne jednoducho ovládateľný systém rýchlej výmeny pre poháňané nástroje (PON). Pripravte adaptér rýchlej výmeny s nástrojom a vymeňte ho prostredníctvom PON. Upínacia matica je uložená v guľkových ložiskách.
Veľmi flexibilné použitie:
  • Rýchla a jednoduchá výmena adaptérov pri vložených PON.
  • Vhodný pre všetky poháňané nástroje od rôznych výrobcov s pripojením klieštin ER.

Použitie:

Na vŕtanie a frézovanie v prípade poháňaných nástrojoch s pripojením klieštin ER.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka