{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 69 mm | |
Šírka B | 56 mm | |
Závit M | M22×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 319752 20 | |
EAN/GTIN | 4062406254544 | |
Číslo výrobcu | 319752 20 |