Hydraulická klieština ER s vonkajším závitom ER25 16

Č. pol.: 319746 16
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ d 16 mm
    ⌀ d2 46 mm
    Dĺžka L 49 mm
    Závit M M32×1,5
    Druh produktu klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 319746 16
    Číslo výrobcu 319746 16

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoká flexibilita, na použitie pri sústružení v statickom upínači, ale aj s poháňanými nástrojmi. Najlepšia obvodová hádzavosť.
    Pre poháňané nástroje s vnútorným závitom.

    Výhoda:

    • Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.
    • Rýchla a jednoduchá manipulácia.
    • Pružné používanie medzipodmienok.
    • Dokonalé centrovanie.

    Použitie:

    Vhodné na vŕtanie, vystružovanie, zahlbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka