Hydraulická klieština ER s prevlečnou maticou ER25 16

Č. pol.: 319742 16
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ d 16 mm
⌀ d2 46 mm
Dĺžka L 49 mm
Závit M M32×1,5
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319742 16
EAN/GTIN 4062406244040
Číslo výrobcu 319742 16

Popis

Prevedenie:

Vysoká flexibilita, na použitie pri sústružení v statickom upínači, ale aj s poháňanými nástrojmi. Najlepšia obvodová hádzavosť.
Pre poháňané nástroje s vonkajším závitom.

Výhoda:

  • Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.
  • Rýchla a jednoduchá manipulácia.
  • Pružné používanie medzipodmienok.
  • Dokonalé centrovanie.

Použitie:

Vhodné na vŕtanie, vystružovanie, zahlbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka