{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | F | |
pre stopku Morseho kužeľa | 1 | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
⌀ zväzku d2 | 68 mm | |
d3 | 12,065 mm | |
l1 | 27 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319741 1 | |
EAN/GTIN | 4062406423094 | |
Číslo výrobcu | 319741 1 |