{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 0,2 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 1 mm | |
vonkajší ⌀ skľučovadla D | 60 mm | |
Dĺžka výčnelku L | 67 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo VDI |
Číslo položky | 319737 40 | |
EAN/GTIN | 4062406229696 | |
Číslo výrobcu | 319737 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenné závitorezné skľučovadlo synchrónne M6 − M20 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
284,82 €
126,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
253,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
289,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
258,56 €
112,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L | 67 mm | 61,5 mm | 86 mm | 46 mm |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
vonkajší ⌀ skľučovadla D | 60 mm | 38 mm | 54 mm | 43 mm |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 1 mm | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo VDI | Závitorezné skľučovadlo VDI | Závitorezné skľučovadlo VDI | Závitorezné skľučovadlo VDI |