{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 0,2 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 1 mm | |
vonkajší ⌀ skľučovadla D | 43 mm | |
Dĺžka výčnelku L | 46 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo VDI |
Číslo položky | 319736 30 | |
EAN/GTIN | 4062406229702 | |
Číslo výrobcu | 319736 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenné závitorezné skľučovadlo synchrónne M1 − M12 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
232,14 €
97,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
249,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
285,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L | 46 | 61,5 | 86 |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
vonkajší ⌀ skľučovadla D | 43 | 38 | 54 |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 0,2 | 7 | 12 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 1 | 7 | 12 |
Stopka ⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo VDI | Závitorezné skľučovadlo VDI | Závitorezné skľučovadlo VDI |