{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
x | 100 mm | |
l1 | 125 mm | |
b1 | 64 mm | |
b2 | 59 mm | |
h1 | 64 mm | |
Chladenie | interné/externé | |
Veľkosť VDI | 30 | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 319735 D30-32-100 | |
EAN/GTIN | 2050001945754 | |
Číslo výrobcu | 17.3032LDCTX |