Prevedenie:
- Jednoduchá zmena poháňaných nástrojov s vonkajším chladením na vnútorné chladenie.
- Presné chladenie na reznej hrane a zlepšený odvod triesok.
- Obzvlášť vhodné pre hlboké vrecká a dutiny.
- Vynikajúca kvalita povrchu.
Výhoda:
- Nákladovo efektívna zmena existujúcich systémov poháňaných nástrojov na vnútorné chladenie.
- Vhodné na použitie s emulziou a olejom.
- Tlak chladiacej kvapaliny do 100 barov (150 barov s vysokotlakovou hadicou, k dispozícii na vyžiadanie).
- Ložiská bez potreby údržby.
- Pre vnútorné chladenie (s tesniacimi podložkami č. 309630 a 309635).
Otáčky až 12 000 ot./min.
Použitie:
Vhodné pre hnané náradie so závitom ER a prípojkou chladiacej kvapaliny G1/8 palca, ako aj pre upínacie kliešte ER podľa DIN 6499/ISO 15488.
Rozsah dodávky:
1 × upínacia matica rEcool®, 1 × špirálová pružina a hadica Ø 6 mm, dlhá 400 mm, 2 × skrutkový spoj G1/8 palca BSP rovný, 2 × skrutkový spoj G1/8 palca BSP 90° ohnutý.
Poznámka:
Pri použití systému prívodu chladiacej kvapaliny s vnútorným chladením sa musia použiť zodpovedajúce tesniace podložky č.
309630 a
309635! Na vyžiadanie sú k dispozícii preplachovacie kotúče chladiacej kvapaliny pre periférne chladenie.
V poháňaných nástrojoch s otvorom vo vretene k prevodovke (napr. skrutka na nastavenie dĺžky) musí byť otvor utesnený!