SOF45 8/16-D6.0-12-2.0-R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Č. pol.: 3196820
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3196820
EAN/GTIN 7291075232479
Číslo výrobcu 3196820
Číslo L L23980 1585

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC/DCX) 6,315″, Počet řezných položek (CICT) 12, Průměr náboje (DHUB) 3,94″, Celková délka (OAL) 1,48″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6.315″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 6.315″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.94″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050500-PL
  • Celková délka (OAL): 1.48″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky