HM90 E90A-D20-2-C20-B-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3195882
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3195882
EAN/GTIN 7291075115130
Číslo výrobcu 3195882
Číslo L L23980 2675

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr drážky (DC/DCX) 20 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, délka drážky Round, délka drážky Round, efektivní délka (LU) 38 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 38 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka