T490 FLN D050-06-22-R-13 Čelní 90° frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými 13 mm dlouhými břity

Č. pol.: 3195768
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3195768
EAN/GTIN 7291075240962
Číslo výrobcu 3195768
Číslo L L23980 78

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných hran (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka