HM90 FAL-D2.00-.75-16BR Čelní frézy nesoucí HM90 APCR 1605 Destičky s poloměrem rohu 5 mm nebo větším pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3195282
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIALU
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3195282
    EAN/GTIN 7291075198775
    Číslo výrobcu 3195282
    Číslo L L23980 77

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 3, Průměr náboje (DHUB) 1,93″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.93″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka