{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
pre ER klieštiny | 16 | |
Veľkosť VDI | VDI 20 | |
vhodné upínacie kliešte | 426 E (ER16) | |
Rozsah upínania d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Klieštinový držiak VDI |
Číslo položky | 319510 16 | |
EAN/GTIN | 4062406423032 | |
Číslo výrobcu | 319510 16 |