{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
vhodné upínacie kliešte | 467 E | |
Rozsah upínania d2 | 4 mm - 32 mm | |
⌀ zväzku d6 | 83 mm | |
Vonkajší ⌀ D10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Klieštinový držiak VDI |
Číslo položky | 319505 3,5-32 | |
EAN/GTIN | 4062406423025 | |
Číslo výrobcu | 319505 3,5-32 |