Vysokotlaková dýza na chladiace médium zalomená pod uhlom 60°, Závit: M12X1

Č. pol.: 319475 M12X1
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ zalomený
⌀ prietok rúry 1 mm
Pripojovací závit M12×1
Prevedenie Závit
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Dýza na chladiace médium

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319475 M12X1
EAN/GTIN 2050002075092

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.
Vysokotlaková dýza – Špeciálne pre vysoké tlaky do 80 bar. Nastaviteľná uhlová poloha dýzy. Robustné vyhotovenie s dlhou životnosťou z hliníka.
60° zahnutá dýza, viacotvorové vyhotovenie 7 (otvory) × ⌀ 1 mm.

Použitie:

Na použitie na statických a poháňaných otočných držiakoch prostredníctvom závitovej prípojky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka