Dýza na chladiace médium MiniKD s guľovou prípojkou, Typ × dĺžka trubice: 10X50

Č. pol.: 319470 10X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ × dĺžka trubice Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ MiniKD
⌀ prietok rúry 4 mm
Dĺžka rúry 50 mm
⌀ gúľ 10 mm
Prevedenie Guľôčková hlava
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Dýza na chladiace médium

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319470 10X50
EAN/GTIN 4260711110375
Číslo výrobcu TOP52GR14,5

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.
Vyhotovenie z ušľachtilej ocele, flexibilná rúrka sa môže zahnúť k reznej hrane. Maximálny tlak do 10 bar.
Špeciálne pre kompaktné VDI a BMT držiaky s otvorom na chladiaci prostriedok.
MiniKD bola vyvinutá špeciálne na použitie v kompaktných VDI držiakoch, je však vhodná aj na mnohé iné držiaky nástrojov s externým chladením. Vyznačuje sa jednoduchou manipuláciou a výborne nastaviteľnou rúrkou chladiacej kvapaliny. Montáž je veľmi jednoduchá.

Popis:

MiniKD je dýza na chladiaci prostriedok a pozostáva z guľôčky z ušľachtilej ocele, príp. závitu a rúrky z flexibilného spojivového materiálu. Diely sú spolu pevne spojené.

Poznámka:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka