{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | pravé | |
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
⌀ stopky D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 140 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Celková dĺžka L2 | 206 mm | |
Polomer R | 2 mm | |
C | 1 mm | |
Osadenie Z k osi | 15 mm | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 7×D | |
Kmitanie | tlmené | |
Druh produktu | Stabilizátor vyvrtávacích tyčí |
Číslo položky | 319467 20R | |
EAN/GTIN | 4062406641887 | |
Číslo výrobcu | 319467 20R |