F90LN D080-10-25.40-L-N15 Čelní 90° fréza s břitovými destičkami LN 1506 Tangenciálně uložené břitové destičky

Č. pol.: 3194622
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3194622
EAN/GTIN 7291075231281
Číslo výrobcu 3194622
Číslo L L23980 218

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných hran (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka