{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7 mm | |
vonkajší ⌀ skľučovadla D | 38 mm | |
Dĺžka výčnelku L | 61,5 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo VDI |
Číslo položky | 319445 40 | |
EAN/GTIN | 4045197959669 | |
Číslo výrobcu | 319445 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M3 − M12 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
249,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
285,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
294,68 €
133,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L | 61,5 | 86 | 67 |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
vonkajší ⌀ skľučovadla D | 38 | 54 | 60 |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7 | 12 | 0,2 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7 | 12 | 1 |
Stopka ⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo VDI | Závitorezné skľučovadlo VDI | Závitorezné skľučovadlo VDI |