• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M3 − M12, ⌀ stopky d: 20mm

Č. pol.: 319445 20
Zľava
253,00 €
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky d Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ d1 20 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak 7 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 7 mm
vonkajší ⌀ skľučovadla D 38 mm
Dĺžka výčnelku L 56 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 20
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319445 20
EAN/GTIN 4045197959645
Číslo výrobcu 319445 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Elastické vyrovnanie dĺžky, ľahký chod vďaka zdierke guľôčkového vedenia.

Norma:

DIN ISO 10889/DIN 69880 a VDI 3425, list 2.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlovýmenné nadstavce č. 335420335620.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka