Redukčné púzdro GARANT Master Mute Master Mute 32/10

Č. pol.: 319431 32/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky DS /⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 10 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    l2 5 mm
    ⌀ D 36 mm
    Celková dĺžka L 65 mm
    Druh produktu Redukčné púzdro
    Kmitanie tlmené

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 319431 32/10
    EAN/GTIN 4067263046646
    Číslo výrobcu 319431 32/10

    Popis

    Prevedenie:

    Vhodné pre všetky typy držiakov vyvrtávacích tyčí. Optimálne pri kombinovanom použití s vyvrtávacími tyčami s tlmenými vibráciami, ako sú napríklad GARANT Master Mute, výhodné aj pri použití iných vyvrtávacích tyčí (napr. karbidových).

    Výhoda:

    Vďaka drážkovanej verzii redukčné puzdro obopína vyvrtávaciu tyč na 100 %, tzn. vibrácie sú znížené. Jednoduché a rýchle nastavenie vyvrtávacej tyče je možné pomocou guľôčky alebo skrutky.

    Použitie:

    Na redukciu ⌀ pre náradie s valcovou stopkou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka