{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 20 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319400 20 | |
Číslo výrobcu | 319400 20 |