{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 16 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l 6 | 60 mm | |
l 7 | 51 mm | |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 30 | |
Závity chladiaceho kanála | M6 | |
Závity upínacej skrutky | M8 | |
Typ výrobku | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319320 16 | |
EAN/GTIN | 4067263462576 | |
Číslo výrobcu | 319320 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 30, Otvor d2 (H7): 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
78,12 €
64,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
163,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | E | E |
Veľkosť VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Otvor d2 (H7) | 16 mm | 16 mm |
l 6 | 60 mm | 90 mm |
l 7 | 51 mm | 80 mm |
Typ výrobku | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |