{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 12 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 16 | |
d6 | 40 mm | |
l6 | 44 mm | |
l7 | 34 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 16 | |
Závit pre chladiaci kanál | M5 | |
Závity upínacích skrutiek | M8 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319305 12 | |
EAN/GTIN | 4062406745899 | |
Číslo výrobcu | 319305 12 |