Frézovacie a sústružnícke upínacie puzdro, PSC 63, Klieština ER: 32

Č. pol.: 319295 32
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Klieština ER Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač PSC 63
⌀ základného držiaka d2 48 mm
Vonkajší ⌀ D3 63 mm
l2 s vymeniteľným adaptérom 103 mm
l2 s upínacou klieštinou ER 76 mm
x s vymeniteľným adaptérom 89 mm
x s upínacou klieštinou ER 62 mm
Závit M M40×1,5
Druh produktu Rýchlovýmenný adaptér

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319295 32
EAN/GTIN 4045197943736
Číslo výrobcu 319295 32

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.
Rýchlovýmenné adaptéry č. 319285; 319286; 319289 sa naskrutkujú priamo do držiaka. Najstabilnejšia kombinácia s minimálnym vyčnievaním.

Použitie:

Pre vnútorné obrábanie s vyvŕtavacími tyčami.

Norma:

ISO 26623-1.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice s vonkajším závitom.

Poznámka:

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukciou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukciou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).
Možnosť priameho upnutia upínacích klieští ER.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka