{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 10 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Závit M | M14×1,5 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319275 10 | |
EAN/GTIN | 4045197782380 | |
Číslo výrobcu | 319275 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
163,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
78,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | E | E |
Veľkosť VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Otvor d2 (H7) | 10 | 10 |
l6 | 90 | 60 |
l7 | 90 | 51 |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |