{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 8 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 55 mm | |
⌀ H3 | 19,5 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6⌀ L6 | 65 mm | |
⌀ L7 | 92,5 mm | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319225 8 | |
EAN/GTIN | 4067263107828 | |
Číslo výrobcu | 319225 8 |