{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H6) | 16 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
Vonkajší ⌀ D3 | 36 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Závit pre chladiaci kanál | M8 | |
Závity upínacích skrutiek | M10×1 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319205 16 | |
EAN/GTIN | 4062406755263 | |
Číslo výrobcu | 319205 16 |