{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Šírka hriadeľa b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l 1 | 72 mm | |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 40 | |
Typ výrobku | Viacnásobný upínač VDI |
Číslo položky | 319185 40 | |
EAN/GTIN | 4045197955050 | |
Číslo výrobcu | 319185 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Viacnásobný upínač VDI, Stopka ⌀ d1: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
282,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
937,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
292,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 43,5 mm | 32,5 mm |
l 1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |