{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Šírka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 16 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319160 16 | |
EAN/GTIN | 4045197373755 |