Držiak upichovací planžiet Eco Typ 1 LR

Č. pol.: 319140 LR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka B 67 mm
Výška H1 14,5 mm
Výška H2 65 mm
Polomer R1 117 mm
Polomer R2 50 mm
Prevedenie LR
Druh produktu Upichovací držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319140 LR
EAN/GTIN 4045197781079
Číslo výrobcu 319140 LR

Popis

Prevedenie:

Úzka konštrukcia v 4 vyhotoveniach a s otáčaním o 180° s montážou na normálne použitie a použitie nad hlavou. Optimálna kombinácia nástrojov pre upichovanie a zapichovanie, alebo blízke hlavné a vedľajšie vreteno pri minimálnom vyložení komponentu.

Použitie:

Na použitie na hviezdicových revolveroch a vo frézovacích vretenách sústružníckych frézovacích centier.
Na vsadenie upichovacích planžiet Eco č. 273864273866, č. 273562 a 273564.

Poznámka:

Postranný prívod chladiaceho média pre upichovaciu planžetu eco.
Vyhotovenie RR a LR na použitie upichovacej planžety č. 273864. Vyhotovenie RL a LL pre upichovaciu planžetu č. 273865. Vyhotovenie RR a LL pre upichovaciu planžetu č. 273866.
Vhodné upínacie pazúry č. 279840 2 a vhodné skrutky č. 279815 14. Pozri zoznam náhradných dielov.
Planžety č. 273562 a 273564 možno používať len na držiakoch RR a LL.