{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
pre výšku planžety | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Výška H1 | 57,4 mm | |
Výška H2 | 37 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Držiak upichovacích planžiet VDI |
Číslo položky | 319132 30 | |
EAN/GTIN | 4045197716781 | |
Číslo výrobcu | 319132 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držiak upichovacieho noža Eco s vnútorným prívodom chladiaceho média, Stopka ⌀ d1: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
314,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
314,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 47 mm | 47 mm |
Druh produktu | Držiak upichovacích planžiet VDI | Držiak upichovacích planžiet VDI |