{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Šírka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319116 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237983 | |
Číslo výrobcu | 319116 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka ⌀ d1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
130,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
113,82 €
32,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
140,08 €
50,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
88,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Šírka stopky b3 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Tvar | C | C | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |