{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Šírka stopky b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 50 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319111 50 | |
EAN/GTIN | 4045197578792 | |
Číslo výrobcu | 319111 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínač nástrojov Eco tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka ⌀ d1: 50mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
357,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
163,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
241,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka stopky b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tvar | C | C | C |
h1 | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Stopka ⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |