{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Šírka stopky b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 50 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319100 50 | |
EAN/GTIN | 4045197373724 | |
Číslo výrobcu | 319100 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač nástrojov tvar C1 axiálny, pravý 50
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
317,24 €
143,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
163,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
241,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Šírka stopky b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
h1 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h2 | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 41 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |